Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf eckig,HxBxT 900x70x70mm,Edelstahl,herausnehmbar,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883536
883536
883536
Artikel-Nr.:
     711-883536
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-02-0002
EAN/GTIN:
     4050576057119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form eckig mit Spitzkopf eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 70 x 70 mm
  • aus Edelstahl
  • herausnehmbar
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
900 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Kopfform:
Spitzkopf eckig
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,21*
€ 210,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 210,43*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 189,41*
€ 231,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.