Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipp-Pfosten,eckig,HxBxT 1100x70x70mm,Stahl,rot/weiss,versenkbar,Profilzylinderschloss,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883092
883092
883092
883092
Artikel-Nr.:
     711-883092
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     113.10.561
EAN/GTIN:
     4055381103907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kipp-Pfosten
  • Form eckig
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in rot/weiss
  • versenkbar in Bodenwanne
  • verschließbar mit Profilzylinderschloss
  • Zum Einbetonieren
  • Lieferung inklusive Bodenwanne

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Kipp-Pfosten
Form:
eckig
Höhe:
1100 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
900 mm
klappbar:
ja
Pfosten Funktion:
versenkbar in Bodenwanne
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Schließsystem:
Profilzylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // lackiert
Farbe:
rot/weiss
Lieferumfang:
inklusive Bodenwanne
Gewicht:
22.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß erdanker, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Parkpfosten, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,95*
€ 461,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,65*
€ 530,19*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 493,29*
€ 581,17*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 548,02*
€ 635,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,76*
€ 672,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,22*
€ 640,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,74*
€ 623,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 21,32*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,60*
Zubehör
Moravia
110.12.571
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.