Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drei-Wege-Spiegel,HxB 400x750mm,max. Sichtweite 5m,Sichtfeld 180°,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
882613
882613
882613
Artikel-Nr.:
     711-882613
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     246.14.036
EAN/GTIN:
     4055381194356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Drei-Wege-Spiegel
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 400 x 750 mm
  • maximale Sichtweite 5 m
  • Sichtfeld 180 °
  • Spiegel aus Acrylglas, UV- und wetterbeständig
  • Pfostenmontage
  • mit Halterung und Befestigungsschelle

Suchbegriffe:
Außenspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Überwachungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Drei-Wege-Spiegel
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Material Rahmen:
Kunststoff
Höhe:
400 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
160 mm
Sichtfeld:
180 °
max. Distanz:
5 m
Spiegel Ausstattung:
Halterung, Befestigungsschelle
Spiegel Ausführung:
UV- und wetterbeständig
Befestigungsart:
Pfostenmontage
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel 180°, kugelspiegel, moravia kugelspiegel, Außenspiegel, Rundspiegel, Spiegel, Spiegel für Verkehr, Weitwinkel-Spiegel, Industriespiegel, Verkehrssicherung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,78*
€ 246,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,71*
€ 282,62*
€ 4,70*
ab € 276,31*
€ 297,21*
€ 4,95*
ab € 289,99*
€ 312,08*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 360,32*
€ 389,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,24*
€ 463,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,81*
€ 440,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 11,21*
Zubehör
Moravia
ab € 26,01*
Zubehör
Moravia
ab € 64,53*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 96,50*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 69,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 105,27*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 74,03*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 85,37*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 93,42*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.