Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klappkastenschrank, 48 Kästen, ABS, Korpus RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880185-0003
880185-0003
Artikel-Nr.:
     711-880185-0003
Hersteller:
     Gruber Systeme
Herst.-Nr.:
     KSE 18653-880185-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsicht-Magazin
- Zur staubfreien Sichtlagerung von Kleinteilen
Gehäusereihen:
- Aus schlagfestem Polystyrol
Kästen:
- Aus schlagfestem ABS
- Klappbare und herausnehmbare Kästen für bequemes Befüllen und Entnehmen
- Mit Griffleiste und Etikettierfeld
Korpus:
- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Farbe bei Bestellung angeben
- Ohne Angabe wird RAL5007 brilliantblau geliefert
Bestückung:
- 24 x Gr. A
- 15 x Gr. B
- 9 x Gr. D
Kastenmaße H x B x T
Gr. Z: 66 x 60 x 45 mm
Gr. A: 99 x 93 x 66 mm
Gr. B: 150 x 113 x 102 mm
Gr. C: 190 x 142 x 133 mm
Gr. D: 225 x 192 x 152 mm
Lieferumfang:
- Inkl. Etiketten

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Klappkasten-Magazin
Euronorm:
nein
Höhe:
1820 mm
Breite:
634 mm
Tiefe:
200 mm
Kästen:
48 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
24 x H x B x T 99 x 93 x 66 mm, 15 x H x B x T 150 x 113 x 1
Material Gehäuse:
Stahl
Material Kasten:
ABS
drehbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Oberfläche Gehäuse:
mit Lackierung
Farbe Gehäuse:
wählbar
Farbe Kasten:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Schrank, Kleinteilemagazin, Kleinteileschrank, Kleinteilmagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsichtmagazin gruber, klarsicht-magazin, Klarsicht-Schrank, Kleinteile-Lagerung, Lagerbehälter, Lagerschrank, Sichtkasten, Magazinwand, Sichtbox, Kleinteile-Behälter, Lager- und Transportbehälter, Klappkiste, Magazinständer, Klappkasten-Magazin, Klappkasten-Schrank, Lagermagazin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,89*
€ 684,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,96*
€ 680,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,36*
€ 654,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gruber Systeme
KSE 18653-880185-0001
ab € 549,84*
Ähnlich
Gruber Systeme
KSE 18653-880185-0002
ab € 550,36*
Ähnlich
Gruber Systeme
KSE 18653-880185-0004
ab € 550,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG