Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Meisterschreibtisch, HxBxT 720x1700x800mm, 3 Schubladen, rechts, 1x150,2x175mm, RAL7035, Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880108-0027
880108-0027
880108-0027
Artikel-Nr.:
     711-880108-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     78785-170-006-880108-0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meisterschreibtisch
Meistertisch
meisterschreibtisch ral 7035
meisterschreibtisch
Meisterschreibtisch
Tischplatte:
- Oberfläche mit Kunststoffbeschichtung
- 25 mm stark
Gestell:
- 3 Schubladen
- 4-Fuß-Gestell
- Füße mit Niveauausgleich
Ausstattung:
Schubladen:
- Kugelgelagerte Schubladenführungen
- Auszug 85%
- Einzelauszugssperre
- Vorbereitet zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Zentralverschluss durch Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

3 Jahre Garantie

- GS-Zeichen - TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1700 mm
Tiefe:
800 mm
Gestellform:
4-Fuß
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
lichtgrau
Ausstattung Tisch:
Schubladen
Schubladen:
3 Stück
Schubladenanzahl x Höhe:
1x150 mm/2x175 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 175 mm:
2 Stück
Oberfläche Platte:
mit Kunststoffbeschichtung
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
81 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Meister-Schreibtisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stahlblech-Schreibtisch, Arbeitsplatzausstattung, Stahlblech Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,15*
€ 634,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0037
ab € 532,57*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0038
ab € 533,01*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0029
ab € 532,57*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0030
ab € 532,13*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0002
ab € 532,57*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0003
ab € 529,54*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0004
ab € 533,15*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0005
ab € 532,34*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0006
ab € 532,13*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0039
ab € 532,09*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0007
ab € 532,09*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0040
ab € 533,01*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0041
ab € 532,34*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0031
ab € 533,41*
Ähnlich
PAVOY
78785-170-006-880108-0032
ab € 530,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG