Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsdrehstuhl, Sitz H 480-620mm, Buchenschichtholz, Gleiter, Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
879812
879812
Artikel-Nr.:
     711-879812
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     WF 5-TG-B-879812
EAN/GTIN:
     4260046926191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Arbeitsstuhl mit Gasfeder-Höhenverstellung
und Sitzneigeverstellung nach DIN 68877
Stabiles Kunststoff - Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005, mit Bodengleitern. Sitz und Rücken aus naturlackiertem Bucheschichtholzt. Der Rücken ist pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar. Die Sitzfläche ist ebenfalls neigungsverstellbar. 5 Jahre Garantie
Ausstattung
Gestell:
Gasfeder

Fußkreuz:
Kunststoff

Aufstiegshilfe:
individuell höhenverstellbar

Sitzneigeverstellung

Rückenlehne:
Pendellagerung
Höhenverstellung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
Buche
Farbe Rücken:
Buche
Sitzhöhe:
480-620 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Holz
Material Rücken:
Holz
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Unterbau:
Gleiter
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Armlehnen:
keine
Rückenhöhe:
380 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Industriestuhl, arbeitsdrehstuhl holz, Drehstuhl, Holzschalenstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG