Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regal-Einsatzkorb, HxLxB 230x380x480mm, verzinkt-chromatiert, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
874513
874513
874513
874513
874513
Artikel-Nr.:
     711-874513
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     19.03322.50-0000
EAN/GTIN:
     4025794232723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage
Regal-Einsatzkorb
- Aus verzinkt-chromatiertem Stahldraht mit 25 mm Drahtabstand
- Zum Einsetzen in Regale oder bei gleicher Breite frei stapelbar durch stabile Kunststoff-Stapelnasen
- Einfacher Zugriff auch im gestapelten Zustand
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Trenngitter für weitere Unterteilung
- Preisschiene zur Waren-Auszeichnung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Korb
Euronorm:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
230 mm
Fronthöhe:
115 mm
Länge:
380 mm
Bodenlänge:
300 mm
Breite:
480 mm
Material:
Draht
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
nein
unterfahrbar:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche Behälter:
verzinkt-chromatiert
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Farbausführung:
verzinkt-chromatiert
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Einsatzkorb, Regaleinsatz-Korb, Regaleinsatzkorb, gitterrostauflage für palettenregal, Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Regalkorb, Einsatzkorb, Lagerbehälter, Paletten-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanzl
21.71976.07-1014
ab € 3,56*
Zubehör
Wanzl
27.03344.50-0000
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG