Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trenngitter, f. Paletten-Stapelkorb, alle Breiten, H 480mm, pulverbeschichtet weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
874499
874499
Artikel-Nr.:
     711-874499
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     27.03201.73-9010
EAN/GTIN:
     4025794329362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelkorbtrenngitter
Trenngitter für Stapelkorb
stapelkorbtrenngitter
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Behälterzubehör:
Trenngitter
Höhe:
480 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbausführung:
weiß
Gewicht:
1.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Regalkorb, Lagerbehälter, Paletten-Stapelkorb, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Regaleinsatzkorb, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG