Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hallenbüro, Grundmodell, HxLxB 2690x2100x2100mm, 4-seitig, Profil Alu-eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871887-0001
871887-0001
Artikel-Nr.:
     711-871887-0001
Hersteller:
     MDS Raumsysteme
Herst.-Nr.:
     190000-871887-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Hallenbüro
- Flexibles, jederzeit versetzbares Kabinensystem aus Aluminiumprofilen und beschichteten Holzwerkstoffplatten
- Einfache und schnelle Montage durch Monoblockelemente
- Ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmwerte
- Transportabel mit Transportboden

Baubeschreibung:


Wandelemente:

- Vorgefertigte Monoblockwandelemente (53 mm stark)
- Umlaufender Rahmen aus Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Beidseitig mit melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten (16 mm stark), kratz-, stoß- und abriebfest und extrem pflegeleicht
- Einlage aus Mineralfaser-Dämmplatte (20 mm stark)
- Verglasung mit 1 x 5 mm Floatglas
- Einschl. PVC Einfassprofilen und Abdeckung der Elementstöße mit PVC-Blendleisten

Türelemente:

- Pulverbeschichtetes Aluminiumzargenprofil einschl. Gummidichtung
- Röhrenspankerntüre (40 mm stark, lichte Breite 885 mm)
- Einschl. Einsteckschloss, vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder
- Drückergarnitur mit Rosetten und 2 vernickelten Einschraubbändern

Deckenelement:

- Abgehängte Akustikdecke mit eingelegten weißen Mineralfaser-Platten (15 mm stark), Format 625 x 625 mm
- Einschließlich weißer Tragekonstruktion und Weitspannträgern

Schalldämmwerte:

- 28 dB Standardausführung bzw. 34 dB ISO-Ausführung

Bitte wählen Sie:

- Wandfarbe RAL7035 lichtgrau
- Abdeckprofile RAL 7035 lichtgrau
- Aluminium-Profil RAL5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau oder Alu-eloxiert

Anlieferung:

- Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Andere Elemente anstatt Standard-Sichtwand- Lüftungsschieber
- Entlüftungsventilator
- Dreh-/Kippfenster
- Schalter-/Schiebfenster
- Wandkonvektor
- Elektro-Unterverteiler
- Doppelsteckdose
- Rastereinbauleuchte
- BAP-Rastereinbauleuchte

Planungshilfe:

- Bestimmen Sie den Grundriss mit der Anzahl der Elemente und legen Sie die Lage und den Anschlag der Tür fest
- Wenn Sie andere Elemente als die Standard-Sichtwand benötigen, so markieren Sie diese Elemente mit Bezeichnung in der Skizze
- Wenn Zusatzausstattung gewünscht wird, markieren Sie bitte die Stelle, an denen diese montiert werden soll
- Welche Farben wünschen Sie?
Bitte beachten Sie:
- Die Montage und Installation der Zusatzausstattungen wird werkseitig nach Ihren Angaben ausgeführt und ist in den Preisen bereits enthalten
- Die Elektrokomponenten sind für die weitere Installation vorbereitet, Verdrahtung und Elektrifizierung müssen bauseits erfolgen
Komplett-Angebot:
- Rundum mit Standard-Sichtwandelementen
- Scheiben bereits werkseitig vormontiert, mit Mineralfaserdämmung
- Ohne Boden

Auf Anfrage:

- Weitere Farben
- 2-seitige Ausführung
- Raumhöhe 3000 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Containertyp:
Hallenbüro
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe außen:
2690 mm
Innenhöhe:
2500 mm
Breite außen:
2100 mm
Länge außen:
2100 mm
Länge innen:
2047 mm
Grundfläche:
4.1 m²
Wände:
4 Stück
Fußboden:
nein
Isolierung:
nein
Schalldämmung:
ja
Türtyp:
Flügeltür
Anlieferung:
fertig montiert
Material Container:
Aluminium/Holz
Material Fenster:
Floatglas
Gewicht:
440 kg
Profil:
Alu-eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro 4-seitig, hallenbüro, Halle, Kabine, Container, Lagerbüro, Lagerraum, Lagerhalle, Kleinhalle, Raumsystem, Fertigraum, Meisterbüro, Hallenanlage, Raumcontainer, Betriebsbüro, Lagercontainer, Universal-Raum, Materialcontainer, Systemhallenbüro, Modulare Raumsystem, Gerätehaus, Pförtnerhaus, Wand, Universal Raum, System Hallenbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.782,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MDS Raumsysteme
400019
ab € 176,93*
Zubehör
MDS Raumsysteme
400006
ab € 56,35*
Zubehör
MDS Raumsysteme
102018 / 102140
ab € 365,10*
Zubehör
MDS Raumsysteme
400027
ab € 314,14*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0001
ab € 463,69*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0004
ab € 464,87*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190003-872063-0005
ab € 464,58*
Zubehör
MDS Raumsysteme
490006
ab € 55,36*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 128,77*
Zubehör
MDS Raumsysteme
400021
ab € 160,08*
Zubehör
MDS Raumsysteme
102019
ab € 567,06*
Zubehör
MDS Raumsysteme
ab € 515,09*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0001
ab € 253,69*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0004
ab € 254,13*
Zubehör
MDS Raumsysteme
190001-871934-0005
ab € 253,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.