Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wannenbodenregal, Anbau, HxBxT 2500x1000x500mm, 6 Böden, Fachl. 200kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
865385
865385
Artikel-Nr.:
     711-865385
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25510AW-865385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Steck-Regal
Steckregal
Orion-Wannenboden-Regal
Steckregal mit allen Qualitätsmerkmalen der Orion-Regal-Familie. Längststabilisierung durch Aussteifungstraversen. Auslaufsichere Lagerung von Kleingebinde durch 50 mm aufgekantete, verschweißte Wannenböden, oben mit Sicherheitsfalzung. Komplett verzinkte Ausführung.

Orion-System-Maße
Feldlast max. 1500 kg
Fachlast max. 200 kg
Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
Gesamtbreite Grundregal = Fachbreite + 60 mm
Anbauregal = Fachbreite + 10 mm
Gesamttiefe = Fachtiefe + 35 mm
Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zus. Böden/Ebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die Orion-Regal-Familie
Orion Regale sind in allen Bauteilen miteinander kombinierbar - ein wesentlicher Vorteil zur flexiblen, praxisgerechten Lagerhaltung.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Steckregal
Regalfeld:
Anbaufeld
Einsatzort:
Lager/Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
535 mm
Bodentyp:
Wannenboden
Böden:
6 Stück
Fachlast:
200 kg
Feldlast:
1500 kg
Fachbreite:
1000 mm
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Gewicht:
47,62 kg
Weitere Suchbegriffe: Regale, Steckregale, Lagerregale, Wannenregale, Werkstatt-Regale, Wannenbodenregale, Regale mit Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,91*
€ 353,32
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
868419-868419
ab € 5,98*
Zubehör
865501
Julius vom Hofe
Z10050W/040-865501
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG