Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trenngitter, f. Regal-Einsatzkorb, HxT 230x300/380mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857707
857707
Artikel-Nr.:
     711-857707
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     27.03344.10-0000
EAN/GTIN:
     4025794329553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelkorbtrenngitter
Trenngitter für Stapelkorb
Trenngitter Regaleinsatzkorb
stapelkorbtrenngitter
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Behälterzubehör:
Trenngitter
Höhe:
230 mm
Tiefe:
300-380 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Farbausführung:
verchromt
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Regalkorb, Einsatzkorb, Lagerbehälter, Paletten-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Drahteinsatzkorb, Regaleinsatzkorb, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG