Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regal-Einsatzkorb, HxBxT 230x600x430mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857514
857514
857514
857514
857514
Artikel-Nr.:
     711-857514
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     19.12935.10-0000
EAN/GTIN:
     4025794234710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
regal-einsatzkorb
Regal-Einsatzkorb
- Aus verchromtem Stahldraht mit 25 mm Drahtabstand
- Zum Einsetzen in Regale oder bei gleicher Breite frei stapelbar durch stabile Kunststoff-Stapelnasen
- Einfacher Zugriff auch im gestapelten Zustand
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Trenngitter für weitere Unterteilung
- Preisschiene zur Waren-Auszeichnung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Korb
Euronorm:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
230 mm
Fronthöhe:
115 mm
Länge:
430 mm
Bodenlänge:
350 mm
Breite:
600 mm
Material:
Draht
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
nein
unterfahrbar:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche Behälter:
verchromt
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Farbausführung:
verchromt
Gewicht:
2.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Regalkorb, Einsatzkorb, Lagerbehälter, Paletten-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Drahteinsatzkorb, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanzl
21.71982.07-0000
ab € 3,10*
Zubehör
Wanzl
21.71982.07-0000
ab € 3,00*
Zubehör
Wanzl
27.03345.10-0000
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG