Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Regal-Einsatzkorb, HxBxT 230x620x480mm, pulverbeschichtet weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857252
857252
857252
857252
857252
Artikel-Nr.:
     711-857252
Hersteller:
     Wanzl
Herst.-Nr.:
     19.03335.73-9010
EAN/GTIN:
     4025794232976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regal-Einsatzkorb
Regaleinsatz-Korb
Regaleinsatzkorb
regal-einsatzkorb
Regal-Einsatzkorb
- weiß pulverbeschichtetem Stahldraht mit 25 mm Drahtabstand
- Zum Einsetzen in Regale oder bei gleicher Breite frei stapelbar durch stabile Kunststoff-Stapelnasen
- Einfacher Zugriff auch im gestapelten Zustand
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Trenngitter für weitere Unterteilung
- Preisschiene zur Waren-Auszeichnung
Auf Anfrage:
- Weitere RAL-Farben

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Korb
Euronorm:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
230 mm
Fronthöhe:
115 mm
Länge:
480 mm
Bodenlänge:
400 mm
Breite:
620 mm
Material:
Draht
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
nein
unterfahrbar:
nein
Tragevorrichtung:
keine
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche Behälter:
Pulverbeschichtung
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Farbe:
weiß
Farbausführung:
weiß
Gewicht:
2.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterkorb, Maschendrahtkorb, Massengüter-Stapelkorb, Stapelkorb, Regalkorb, Einsatzkorb, Lagerbehälter, Paletten-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Drahteinsatzkorb, Gitterkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanzl
21.71984.07-0000
ab € 2,46*
Zubehör
Wanzl
21.71984.07-0000
ab € 2,52*
Zubehör
Wanzl
27.03346.73-9010
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG