Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Euronorm-Sichtlagerbehälter, HxLxB 270x400x300mm, 26l, PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855814
855814
855814
855814
Artikel-Nr.:
     711-855814
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14983
EAN/GTIN:
     4250692920353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Sichtlagerkasten
- Aus bruchfestem Polypropylen
- Hoch belastbar und sicher stapelbar durch abgerundete Hohlraum-Profile in den Eckbereichen
- Mit ergonomischen Durchfass-Griffen
- Allseitige Etiketten-Halterung
Lieferumfang:
- Inkl. Etiketten
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Sichtscheiben
- Tragestange
- Transportroller
- Kombideckel
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
ja
Inhalt:
26 l
Höhe:
270 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Eingrifföffnung:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Deckel:
als Zubehör
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Farbe:
rot
Lieferumfang:
inklusive 1 Etikett
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Eurostapelbehälter, Kunststoffkiste, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, euro-behälter rot, euro normbehälter, eurobehälter bito, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Sichtlager-Stapelbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Sichtbox, Euronorm-Stapelbehälter, Sichtbox, Sichtlager Stapelbehälter, Lagersichtboxen
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,17*
20 Tage
k.A.
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,28*
€ 11,40*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 11,77*
7 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 11,82*
13 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,10*
ab € 10,11*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
€ 5,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1491
€ 59,50*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18585
ab € 32,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20303
€ 6,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9409
ab € 9,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
€ 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG