Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne,f. 4x60l Fass,Auffangvol. 120l,HxBxT 315x800x1200mm,m. Gitterrost verzinkt,Unterfahr H 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
844749
844749
844749
844749
Artikel-Nr.:
     711-844749
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     43269
EAN/GTIN:
     4052293432699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 60-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 120 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 315 x 800 x 1200 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz
  • Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
PE-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
120 l
Kapazität:
4 x 60-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
315 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Polyethylen-Auffangwanne, Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwanne aus Kunststoff, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,22*
€ 688,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,30*
€ 679,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,31*
€ 652,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.