Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Trennwand, f. System H 1680mm, HxB 1500/970x1200mm, Bezug Polyester, stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787576-0004
787576-0004
787576-0004
Artikel-Nr.:
     711-787576-0004
Hersteller:
     Systembau Klein
Herst.-Nr.:
     S612-787576-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Büro-Trennwand-System
Wandelement
Rahmen:
- Aus 50 mm starkem Massivholz
Wand:
- Mit innen liegender Hartfaserplatte
- Beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
- Als Rieselschutz dient ein unter der hochwertigen Stoffbespannung liegendes Faservlies
- Von Hand aufgepolstert
- Stoffbespannung aus 100% Polyester
- Bei Bestellung bitte Farbe angeben
- Schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Modul:
Wandelement
Höhe:
1500 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Ablageleiste:
nein
Material Tafel:
Holz/Stoff
Farbe Tafel:
wählbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwandsystem-Paneels, Trennwand-System, trennwand-system, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Systembau Klein
S612-787576-0001
ab € 293,21*
Ähnlich
Systembau Klein
S612-787576-0002
ab € 293,21*
Ähnlich
Systembau Klein
S612-787576-0003
ab € 293,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG