Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flach-Scherenhubtisch, Tragl. 0,9t, Plattform LxB 1350x1150mm, Hub H 750mm, E-Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787157
787157
787157
787157
787157
Artikel-Nr.:
     711-787157
Hersteller:
     Flexlift
Herst.-Nr.:
     11ELE-900-75-787157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhubtisch
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
Flach-Scherenhubtische Ergo-E
mit Einfahr-Plattform
Mit Plattformaussparung zum Einfahren mit Gabelhubwagen oder -staplern. Plattformbreite 1150 mm für optimales Handling von Euro- oder Industriepaletten.
- Extrem flache Bauweise, Bauhöhe 80 mm
- Sicherheit und Bauweise gemäß EN 1570, UVV und SUVA
- Gütesiegel Aktion Gesunder Rücken
- Umlaufende Fußraumfreiheit, kein störender Bodenrahmen
- Keine Elektrik am Hubtisch, da rein hydraulisch wirkende Schaltleiste
- Geschützte Lage der Hydraulikelemente unterhalb der Plattform
- Stoßfeste Tische mit Vollstahlscheren ST52 und 6 mm Plattenstärke
- Festpunktlager zur Bodenverankerung, inklusive Bodenlaufblechen
- Tragbares Kompaktaggregat mit Drehschalter am Stativ
- Betriebsbereite Anlieferung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hubtisch
Hubtischtyp:
Stationärer Hubtisch
Traglast:
900 kg
Länge Plattform:
1350 mm
Breite Plattform:
1150 mm
Hubhöhe (min.):
80 mm
Hubhöhe (max.):
750 mm
Plattformtyp:
E-Plattform
Bedienung Hub:
elektrisch
Scherenausführung:
einfach
Material:
Stahl
Länge:
1350 mm
Spannungsversorgung:
Spannung 400V/50Hz
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachhubtische, Hub- und Hebegeräte, Hubgeräte, Hubtische, Scheren-Hubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.989,88*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG