Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fasspalette, f. 1 Fass bis 200l, Spanngurt, Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
774574
774574
Artikel-Nr.:
     711-774574
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     1977-774574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Fass-/Conatiner-Handling Zubehör:
Fasspalette
Kapazität:
1x200 l Fass
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllstationen, Auffangwannen, Chemikalienschrank, Fasslagerung, Fassschränke, Gefahrstoff-Depots, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffstationen, Safe-Center, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG