Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Magazin, HxBxT 2250x1420x1490mm, montiert, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
774144
774144
774144
774144
Artikel-Nr.:
     711-774144
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Lager
Gasflaschen-Lagerbox
Gasflaschen-Magazin
- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung im Freien entsprechend den technischen Regeln Druckgase TGR 280
- Seitenwände und Dach aus verzinkten Trapezblechen
- Schneelast 220 kg/m²
- Haltevorrichtung zur Sicherung der Gasflaschen
- Auch für Flaschenpaletten geeignet
Ausstattung:
- Ohne Boden
Anlieferung:
- Die Anlieferung erfolgt komplett montiert
- Abladen mit Stapler oder Kran erfoderlich
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Abladen mit Stapler oder Kran bei Bedarf mitbestellen
Geeignet für:
- Gase
- Lagerung im FreienNorm/ Richtlinie/ Verordnung:
- Entspricht den technischen Reglen Druckgase nach TRG 280
Gesetzliche Vorschriften
- Gemäß dem gesetzlichen Zusammenlagerungsverbot dürfen keine brennbaren und brandfördernden Gase zusammen gelagert werden. Es sei denn, es besteht ein Abstand von 2 Metern zwischen den Gasflaschen. Die Kapazitätsangaben verstehen sich pro Gastyp.

Auf Anfrage:
- Auf Wunsch mit Außenwandlackierung in signalgelb RAL1003, feuerrot RAL3000 oder lichtgrau RAL7035
- Weitere RAL-Farben
Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Depot
Lagerort:
im Freien
Gefahrstoffeignung:
Gase
Kapazität 50-l-Flaschen:
25 Stück
Kapazität Gasflaschen 33 kg:
14 Stück
Kapazität Gasflaschen 11 kg:
28 Stück
Leihpaletten:
1 Stück
Höhe außen:
2250 mm
Breite außen:
1420 mm
Tiefe außen:
1490 mm
isoliert:
nein
Material Container:
Stahl
Oberfläche Container:
verzinkt
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Ausführung Boden:
ohne Bodengruppe
Türtyp:
Flügeltür
Breite Tür:
1300 mm
Höhe Tür:
1890 mm
Innenhöhe:
2080 mm
Innenbreite:
1290 mm
Tiefe innen:
1250 mm
Gewicht:
175 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschendepot mit dach, gasflaschen-container, gasflaschendepot ohne boden, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Umweltschutz, Flaschendepot
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.105,10*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
€ 1.142,74*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.200,75*
€ 1.226,89*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.200,75*
€ 1.238,22*
Frei Haus
ab € 1.181,468*
€ 1.259,161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,74*
€ 1.359,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1707
ab € 338,95*
Zubehör
SÄBU
1735
ab € 244,81*
Zubehör
SÄBU
911
ab € 99,82*
Zubehör
SÄBU
9130467999
ab € 85,02*
Zubehör
SÄBU
1711
ab € 57,91*
Zubehör
SÄBU
1111
ab € 94,38*
Zubehör
SÄBU
1111
ab € 74,11*
Zubehör
SÄBU
Kranentladung
ab € 81,29*
Zubehör
SÄBU
1908
ab € 236,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG