Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler f. Papier,1x69l,HxBxT 1050x400x400mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7032,Deckel Stahl blau,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
772535
772535
772535
Artikel-Nr.:
     711-772535
Herst.-Nr.:
     11964
EAN/GTIN:
     4030695119646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler für Papier
  • Boden
  • Inhalt 1 x 69 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1050 x 400 x 400 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Klappe
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7032 Kieselgrau
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Mit Symbol für für Papier
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalltrennung, Fluchtwegschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Müllbehälter, Müllsammler, Rettungsschild, langnachleuchtend, Schild, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Restmüllbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
69 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1050 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Symbol/Text:
für Papier
Gestell Ausführung:
fahrbar
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
Deckelbetätigung:
manuell
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kieselgrau // RAL7032
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Klappe
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
25 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,40*
€ 348,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,83*
€ 416,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,95*
€ 416,67*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 343,07*
€ 421,86*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 345,71*
€ 467,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,86*
€ 502,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,13*
€ 497,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,69*
€ 451,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.