Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspalette,f. Abfüllregal,T 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
765052
765052
765052
765052
Artikel-Nr.:
     711-765052
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Typ FP-2, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462020214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Palette
Fasspalette
bauer fasspalette
fass palette
Fasspalette für Abfüllregal
  • Tiefe 1300 mm

Suchbegriffe:
Lagerregal, Fasspalette, Umweltschutz, Stapelregal, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Fassabfüllstation, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Fassauflage
Zubehör für:
Abfüllregal
Tiefe:
1300 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Umweltschutz, Stapelregal, Fasslagerung, Abfüllregal, Abfüllstation, Fassabfüllstation, Gefahrstofflagerung, Regal mit Auffangwanne, Fasslagertechnik
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,22*
€ 130,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,72*
€ 130,27*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 130,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,21*
€ 131,54*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 125,99*
€ 153,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 133,11*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,55*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,02*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 878,68*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,63*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,79*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,81*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,01*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 83,48*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,38*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,38*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,74*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 227,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.