|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-763352-0002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SD 64-763352-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Scharnierdeckel für Euronormstapelbehälter. Nur für geschlossene Behälter bis Höhe 320 mm. Lieferbar in den Farben grau, weiß, blau und rot.5 Jahre Garantie Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Behältertyp: | Zubehör | Behälterzubehör: | Deckel | Deckeltyp: | Scharnierdeckel | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 600 mm | Material: | Polyethylen | Farbe Deckel: | wählbar | Gewicht: | 0,9 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eurobehälter, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Eurostapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Kunststoffkiste, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, eurostapelbehälter geschlossen grau, euro-behälter grau, euro-stapelbehälter geschlossen, Euro-Norm-Behälter, Kastenroller, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euro-Kastenroller, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter, Fahrgestelle für Normbehälter |
|  |  |
| |