Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel,L 1400mm,Alu,grau,f. Breitwischmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762644
762644
Artikel-Nr.:
     711-762644
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     18945
EAN/GTIN:
     4006533051416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Stiel
  • Länge 1400 mm
  • aus Aluminium
  • grau
  • für Breitwischmopp

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Bodenwischpflege, Stiel, Gerätestiel

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
Länge:
1400 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
grau
Mopp Typ:
Breitwischmopp
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapp-Halter, Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, vermop aluminiumstiel 140 cm, alu stiel, vermop alu-stiel, Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Bodenwischpflege, Stiel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 4,46*
€ 7,04*
€ 7,99*
ab € 5,15*
€ 8,37*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,39*
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,57*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.