Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mopphalter,B 500mm,Kunststoff,schwarz,f. Breitwischmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
762633
762633
Artikel-Nr.:
     711-762633
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10050
EAN/GTIN:
     4006533003262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Mopphalter
  • Breite 500 mm
  • aus Kunststoff
  • schwarz
  • für Breitwischmopp
  • mit Stielgelenk und Tritt-Taste

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Wischmopp, Reinigungsset, Wischset, Bodenwischpflege, Klapphalter

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Reinigungstyp:
Zubehör
Breite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mopp Typ:
Breitwischmopp
Halter Ausstattung:
Stielgelenk, Tritt-Taste
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 5,00*
ab € 19,24*
€ 26,41*
€ 4,19*
ab € 18,36*
€ 26,42*
4 Tage
31
€ 4,95*
ab € 19,47*
€ 26,59*
€ 4,99*
ab € 19,31*
€ 28,00*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vermop
1004001
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.