Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,klappbar,Sitz Buche,Sitz Stoff dunkelblau,Sitz H 550-900mm,Rücken Stoff dunkelblau,Gestell alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
751739
751739
751739
Artikel-Nr.:
     711-751739
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8101.00.1201
EAN/GTIN:
     4251142233078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Klappbare Stehhilfe
  • Sitz aus Buche
  • Sitzbezug aus Stoff in dunkelblau
  • Sitz Höhe 550 - 900 mm
  • Rücken aus Buche
  • Rückenbezug aus Stoff in dunkelblau
  • Rücken höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in alu

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Stoff
Material Sitz:
Buche
Farbe Sitzbezug:
dunkelblau
Sitzhöhe:
550-900 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Stoff
Material Rücken:
Buche
Farbe Rückenbezug:
dunkelblau
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
dunkelblau
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe holz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.