Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 600-850mm,Gestell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
751637
751637
751637
Artikel-Nr.:
     711-751637
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3600.33
EAN/GTIN:
     4260257710053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 850 mm
  • Geeignet für Personen bis 110 kg
  • Gestell aus Edelstahl
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Edelstahl-Stehhilfen, Stehhilfe aus Edelstahl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
15 °
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
600-850 mm
Tragkraft:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Edelstahl
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Edelstahl-Stehhilfen, Stehhilfe aus Edelstahl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,45*
€ 348,26*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 292,17*
€ 349,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,02*
€ 361,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,41*
€ 373,15*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 399,36*
€ 468,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,07*
€ 498,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 122,91*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 122,94*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 122,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.