|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-751557 Herst.-Nr.: 11136-751557 EAN/GTIN: 4260061890415 |
| | |
|
|  |  |
 | Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Arbeitsplatzausstattung: | Bodenbelag | Bodenbelag: | Bodenrost | Konfektionierung: | Modul | Einsatzort: | Indoor/Outdoor | Material Lauffläche: | Polypropylen | Höhe: | 14 mm | Breite: | 40 mm | Länge: | 300 mm | elektrisch leitend: | nein | Schwer entflammbar: | nein | Farbe: | gelb | Gewicht: | 0,5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskante, Bodenbelag für Betrieb, Bodenroste, Arbeitsplatz-Roste, Arbeitsplatz-Ausstattung, Kunststoffbodenroste, Fußmatten für Betrieb |
|  |  |
| |