Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper,Tragl. 300kg,f. Stahl-/Kunststofffässer,m. Handkurbel,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
750328
750328
750328
750328
750328
750328
750328
Artikel-Nr.:
     711-750328
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Flex-HK, lackiert RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462015692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper
  • Traglast 300 kg
  • für Stahl- und Kunststofffässer
  • 1 x 60-/200-Liter-Fass oder 120-/240-Liter-Mülltonne
  • um 360° drehbar
  • Kippvorgang per Handkurbel
  • zur Aufnahme mit Kran und Stapler
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Höhe x Länge x Breite 405 x 1000 x 1070 mm
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
  • Einfahrtaschenabstand 650 mm

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasskipper, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasskipper
Traglast:
300 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 60-/200-Liter-Fass oder 120-/240-Liter-Mülltonne
Aufnahme:
mit Kran und Stapler
Fassart:
Stahl- und Kunststofffässer
Last-Handling Funktion:
um 360° drehbar
Kippvorgang:
Handkurbel
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Höhe:
405 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1070 mm
Einfahrtaschenhöhe:
60 mm
Einfahrtaschenbreite:
150 mm
Einfahrbreite:
650 mm
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, Stapleranbau Müllcontainerkipper, Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, bauer fasskipper tk 300 kg, fasskipper bauer, fasskipper, Fassheber, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,64*
€ 1.902,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,14*
€ 1.940,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.817,33*
€ 1.948,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.866,89*
€ 1.963,45*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 2.247,40*
€ 2.360,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.360,48*
€ 2.808,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.327,66*
€ 2.769,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,02*
€ 2.707,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.253,44*
€ 2.681,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,40*
€ 2.674,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.