Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 220l,HxBxT 290x1280x850mm,m. Gitterrost GFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
722231
722231
Artikel-Nr.:
     711-722231
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6886
EAN/GTIN:
     4052886118528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
GFK-Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 220 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 1280 x 850 mm
  • mit Gitterrost aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
GFK-Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
220 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
290 mm
Breite:
1280 mm
Tiefe:
850 mm
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo auffangwanne gfk 220l, fasswanne, fasswanne gfk, Umweltschutz, Fasslagerung, GFK-Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,11*
€ 414,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,83*
€ 416,46*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 392,58*
€ 447,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,27*
€ 459,21*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 527,98*
€ 587,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,40*
€ 641,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
6878
ab € 127,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.