Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Kragarmregal,HxT 3220x1840mm,Tragl. 2300kg/Ständer,beidseitig,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720666-0001
720666-0001
720666-0001
Artikel-Nr.:
     711-720666-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0679-0028-720666-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal-Ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal doppelseit...
kragarmregal-ständer doppelseitig
Ständer für Kragarmregal
  • Stecksystem
  • Höhe x Tiefe 3220 x 1840 mm
  • Traglast je Ständer 2300 kg
  • Nutzung beidseitig
  • Nutztiefe 850 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • warmgewalzte Profile
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Lieferumfang: Dübel und Diagonalverstrebungen einschließlich der Spannschlösser

Varianten:

  • 720666-0001 enzianblau RAL 5010

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kragarmregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Ständer
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
3220 mm
Nutztiefe:
850 mm
Tiefe:
1840 mm
Traglast gesamt:
2300 kg
Traglast pro Ständer:
2300 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
Profil warmgewalzt
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Lieferumfang:
Dübel, Diagonalverstrebungen inkl. Spannschlösser
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614
Gewicht:
63.29 kg
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Kragarmregal, Langmaterial-Regal, Regalausbau, Regal, Werkstatt-Regal, Langgut-Lagerung, Kragarm-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,94*
€ 748,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,82*
€ 688,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18666
ab € 5,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 4,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2276
ab € 6,19*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2275
ab € 4,75*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 38,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 28,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11990
ab € 32,05*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18093-131086-0001
ab € 103,66*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18094-911052-0001
ab € 25,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0007-720702-0001
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.