Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsdrehstuhl, Sitz H 480-600mm, Buchenschichtholz, Rollen, Keilnut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711676
711676
Artikel-Nr.:
     711-711676
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     WS-TR-B-711676
EAN/GTIN:
     4260046920021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Arbeitsstuhl mit Keilnut-Höhenverstellung
nach DIN 68877
ohne Sitzneigeverstellung
Stabiles Fußkreuz aus Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet schwarz RAL 9005 mit lastabhängigen gebremsten, fest verschraubten Doppellaufrollen für harte Böden. Sitz- und Rückenlehne aus naturlackiertem Qualitäts-Buchensperrholz.
Ausstattung
Gestell:
Keilnutverstellung

Fußkreuz:
Stahl

Rückenlehne:
Pendellagerung
Höhenverstellung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Sitz:
Buche
Farbe Rücken:
Buche
Sitzhöhe:
480-600 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Holz
Material Rücken:
Holz
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Unterbau:
Rollen
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Armlehnen:
keine
Rückenhöhe:
250 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
Kunststoffbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Industriestuhl, arbeitsdrehstuhl holz, arbeitsdrehstuhl keilnut, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 117,92*
€ 139,43*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 152,23*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 156,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
Modell 3
ab € 57,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG