Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsdrehstuhl, Sitz H 670-880mm, Kunstleder, Gleiter, Sitzverstellung, Fußring, Keilnut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711621
711621
Artikel-Nr.:
     711-711621
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     W2-H-KL-FR4-711621
EAN/GTIN:
     4260046921523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitssessel
Arbeitsstuhl mit Keilnut-Höhenverstellung
nach DIN 68877
mit Sitzneigeverstellung
Stabiles Fußkreuz aus Stahlrohr, epoxydharzbeschichtet schwarz RAL 9005 mit Kunststoffgleitern. Sitz- und Rückenlehne aus pflegeleichtem Kunstlederpolster.
Ausstattung
Gestell:
Keilnutverstellung

Fußkreuz:
Stahl

Sitzneigeverstellung:
Rückenlehne mit Pendellagerung
Höhenverstellung
Der besondere Vorteil
Fußstütze oder Fußring werden speziell im mittleren und höheren Sitzbereich eingesetzt. Sie sind im Abstand zur Sitzfläche auf die Körpergröße individuell einstellbar und nicht drehbar. Die Füßstütze ist neigbar.
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Farbe Bezug:
grau
Sitzhöhe:
670-880 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Bezug:
Kunstleder
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Unterbau:
Gleiter
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Armlehnen:
keine
Rückenhöhe:
250 mm
Rückenlehnenverstellung:
ja
Fußstütze:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
Kunststoffbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Gewicht:
23,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Industriestuhl, arbeitsdrehstuhl keilnut, arbeitsdrehstuhl kunstleder, Drehstuhl, Stuhl, Werkstattstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
Modell 3
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG