Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1530x1600mm,Wand Holz/Polyacryl,Bezugsstoffarbe graublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701173-0001
701173-0001
701173-0001
Artikel-Nr.:
     711-701173-0001
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     1515-701173-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1530 x 1600 mm
  • gerade oder im Winkel von 90°
  • beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
  • Wand aus Holz mit Polyacrylbezug
  • schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 701173-0001 Bezugsstoffarbe graublau
  • 701173-0002 Bezugsstoffarbe hellgrau
  • 701173-0003 Bezugsstoffarbe stahlblau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1530 mm
Breite:
1600 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 90°
Material Wand:
Holz mit Polyacrylbezug
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Norm:
Schallprüfung DIN EN ISO 354
Gewicht:
14 kg
Bezugsstoffarbe:
graublau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 466,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,08*
€ 655,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,56*
€ 640,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,84*
€ 616,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,28*
€ 554,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0001
ab € 110,07*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0002
ab € 109,67*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0003
ab € 110,06*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0004
ab € 110,07*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0001
ab € 109,73*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0002
ab € 109,75*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0003
ab € 109,75*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0004
ab € 110,06*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0001
ab € 110,12*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0002
ab € 110,10*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0003
ab € 110,10*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0004
ab € 110,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.