Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennwandelement, HxB 1530x800mm, Gesamt H 1750mm, Bezug Polyacryl, Bezugsstoffarbe stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701118-0003
701118-0003
701118-0003
701118-0003
701118-0003
Artikel-Nr.:
     711-701118-0003
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     1576-701118-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Universal-Trennwand-System
Wandelement

Rahmen:

- Aus 40 mm starkem Massivholz

Wand:

- Mit innen liegender Hartfaserplatte
- Beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
- Als Rieselschutz dient ein unter der hochwertigen Stoffbespannung liegendes Faservlies
- Von Hand aufgepolstert
- Stoffbespannung aus 100% Polyacryl
- Bei Bestellung bitte Farbe angeben

Norm / Richtlinie / Verordnung:

- Schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Höhe:
1530 mm
Breite:
800 mm
Modul:
Wandelement
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Ablageleiste:
nein
Farbe Tafel:
wählbar
Farbe Gestell:
wählbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandsystem-Paneels, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0001
ab € 54,76*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0002
ab € 55,13*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0003
ab € 54,92*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0004
ab € 55,02*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0001
ab € 55,18*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0002
ab € 54,71*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0003
ab € 55,13*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0004
ab € 55,23*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
MK 500
ab € 4,33*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
ML 80-444081-0001
ab € 21,80*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
ML 80-444081-0002
ab € 22,53*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
ML 80-444081-0003
ab € 22,60*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
ML 80-444081-0004
ab € 22,55*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0001
ab € 54,92*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0002
ab € 54,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.