Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1530x800mm,Wand Holz/Polyacryl,Bezugsstoffarbe hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701118-0002
701118-0002
701118-0002
Artikel-Nr.:
     711-701118-0002
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     1576-701118-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1530 x 800 mm
  • gerade oder im Winkel von 90°
  • beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
  • Wand aus Holz mit Polyacrylbezug
  • schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 701118-0001 Bezugsstoffarbe graublau
  • 701118-0002 Bezugsstoffarbe hellgrau
  • 701118-0003 Bezugsstoffarbe stahlblau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1530 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 90°
Material Wand:
Holz mit Polyacrylbezug
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Norm:
Schallprüfung DIN EN ISO 354
Gewicht:
10 kg
Bezugsstoffarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,85*
€ 436,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,74*
€ 426,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,38*
€ 375,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0001
ab € 107,28*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0002
ab € 107,35*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0003
ab € 107,31*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 175-444172-0004
ab € 107,05*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0001
ab € 107,35*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0002
ab € 106,97*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0003
ab € 107,31*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 171-444194-0004
ab € 107,43*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0001
ab € 106,96*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0002
ab € 107,34*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0003
ab € 107,43*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 173-444139-0004
ab € 107,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.