Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1180x1600mm,Wand Holz/Polyester,Bezugsstoffarbe hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701082-0002
701082-0002
701082-0002
Artikel-Nr.:
     711-701082-0002
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     WE 1115-701082-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1180 x 1600 mm
  • gerade oder im Winkel von 90°
  • beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
  • Wand aus Holz mit Polyesterbezug
  • schallgeprüft nach DIN EN ISO 354

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 701082-0001 Bezugsstoffarbe graublau
  • 701082-0002 Bezugsstoffarbe hellgrau
  • 701082-0003 Bezugsstoffarbe stahlblau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1180 mm
Breite:
1600 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
Aufstellung/Montage:
gerade oder im Winkel von 90°
Material Wand:
Holz mit Polyesterbezug
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Norm:
Schallprüfung DIN EN ISO 354
Gewicht:
12 kg
Bezugsstoffarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,79*
€ 545,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,86*
€ 527,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0001
ab € 102,71*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0002
ab € 102,67*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0003
ab € 102,31*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0004
ab € 102,61*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141-444183-0001
ab € 102,31*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141-444183-0002
ab € 102,62*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141-444183-0003
ab € 102,68*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 141-444183-0004
ab € 102,39*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143-444128-0001
ab € 102,62*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143-444128-0002
ab € 102,62*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143-444128-0003
ab € 102,68*
Zubehör
Bruno Klein SystemBau
HF 143-444128-0004
ab € 102,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.