Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

System-Montagetisch, Anbau, gerade, HxBxT 650-900x1200x700mm, Tragl. 150kg, RAL7045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
701030
701030
Artikel-Nr.:
     711-701030
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TP712L
EAN/GTIN:
     6416763042272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitsplatzsystem
Arbeitstisch Anbautisch
Montagetisch Anbautisch
Anbautisch
Arbeitsplatte:
- Beidseitig melaminharzbeschichtet, hellgrau
- 25 mm stark
- Blendfrei
Gestell:
- 2-Fußgestell aus Vierkantrohr
- Pulverbeschichtet
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Höhenverstellbar über Inbusschrauben

5 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Tischzubehör:
Anbautisch
Höhe:
650-900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenform:
rechteckig
Farbe Platte:
weiß
Material Platte:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Traglast:
150 kg
elektrisch leitend:
nein
Oberfläche Platte:
mit Melaminharzbeschichtung
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, treston arbeitsplatzsystem, system-arbeitsplatz, Packtisch, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, System-Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Ansatzplatte, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 236,89*
Frei Haus
ab € 229,30*
€ 240,68*
Frei Haus
ab € 251,56*
€ 263,28*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 261,36*
€ 274,01*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT-120
ab € 129,04*
Zubehör
Treston
S60349002
ab € 173,16*
Zubehör
Treston
S60435002
ab € 337,95*
Zubehör
Treston
S60635011
ab € 341,10*
Zubehör
Treston
S60735012
ab € 556,92*
Zubehör
Treston
TJK 120
ab € 220,14*
Zubehör
Treston
S60649003
ab € 415,31*
Zubehör
Treston
SH-120-3
ab € 139,28*
Zubehör
Treston
TH-120
ab € 50,55*
Zubehör
Treston
RL120
ab € 172,38*
Zubehör
Treston
60641023
ab € 548,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG