Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen,LxB 1200x900mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
700062
700062
700062
700062
700062
700062
Artikel-Nr.:
     711-700062
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33011
EAN/GTIN:
     4260061894789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte
  • für den Innenbereich geeignet
  • Geeignet für Türschwenkbereiche in Bürogebäuden, Hotels, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen
  • Länge x Breite 1200 x 900 mm
  • Stärke 6 mm
  • Lauffläche aus Polypropylen, meliert in anthrazit
  • Rücken aus Vinyl
  • beständig gegen Schmutz und Feuchtigkeit
  • rutschfest

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Schmutzauffangmatte, Eingangsmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Serie:
Eazycare Econ
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Türschwenkbereiche in Bürogebäuden, Hotels, Gastronomie und
Höhe:
6 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
900 mm
Form:
eckig
Beständigkeit:
gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
Material Lauffläche:
Polypropylen, meliert
Material Rücken:
Vinyl
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte pp, fußbodenmatte, fußabtreter anthrazit, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Schmutzfangmatte, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Schmutzauffangmatte, Fussabstreifer, Fussabtreter, Sauberlaufmatte, Schmutzläufer, Schmutzteppich, Schuhabstreifer, Teppichmatte, Matte, Abtreter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,23*
€ 30,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,29*
€ 30,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,56*
€ 31,28*
8 Tage
75
€ 4,30*
ab € 22,80*
€ 32,68*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33012
ab € 22,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.