Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Halbhügel,HxØ 900x76mm,Edelstahl geschliffen,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
698148
698148
698148
Artikel-Nr.:
     711-698148
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0027
EAN/GTIN:
     4050576019452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Halbhügel
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Halbhügel
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 196,80*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 158,03*
€ 196,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.