Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,HxØ 620x260mm,Korpus Stahl tiefschwarz,gelocht,Bodenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
695514
695514
Artikel-Nr.:
     711-695514
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335001
EAN/GTIN:
     4005546989266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 620 x 260 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in tiefschwarz
  • Wandkonstruktion gelocht
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring

Suchbegriffe:
Papierkorb, Müllsammler, Müllbehälter, Schirmständer, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Garderobentyp:
Schirmständer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
620 mm
Durchmesser:
260 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
tiefschwarz
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
Form:
rund
Farbe Ausführung:
tiefschwarz
Gewicht:
2.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Gartenschirmständer, Marktschirmständer, Schirmständer, Sonnenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable stahlblech papierkorb, durable stahlpapierkorb, regenschirmständer, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 33,31*
€ 43,93*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 34,31*
€ 45,11*
11 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 35,85*
€ 46,86*
1
€ 6,78*
ab € 36,89*
€ 48,19*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 94,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,74*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,67*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.