Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild,Rutschgefahr,Bodenaufsteller,Kunststoff,HxBxT 670x280x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
688133
688133
Artikel-Nr.:
     711-688133
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876032994
EAN/GTIN:
     0086876032994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller rubbermaid
warn aufsteller
Warnschild
  • Rutschgefahr
  • Bodenaufsteller
  • aus Kunststoff
  • Höhe x Breite x Tiefe 670 x 280 x 38 mm

Suchbegriffe:
Warnschild, Absperrung, Warnmarkierung, Hinweisschild

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Warnschild
Schildtyp:
Bodenaufsteller
Darstellung:
Symbol und Text
Symbol/Text:
Rutschgefahr
Material:
Kunststoff
Höhe:
670 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
38 mm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, Absperrung, Warnmarkierung, Hinweisschild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
€ 6,40*
ab € 20,53*
€ 27,76*
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 30,75*
€ 8,95*
ab € 25,73*
€ 35,33*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 42,03*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 35,42*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,38*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 493,28*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 289,58*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG611400YEL
ab € 57,77*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG627600YEL
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.