Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,1x15l,HxBxT 355x200x300mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus Polystyrol hellgrau,Deckel ABS grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
687141
687141
687141
Artikel-Nr.:
     711-687141
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     WSB 15/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • Boden
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 15 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 355 x 200 x 300 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Klappdeckel
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in hellgrau
  • Deckel aus ABS in grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
15 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
355 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
hellgrau
Material Deckel:
ABS
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner kunststoff, abfalltrenner, abfalltrenner 2x15 liter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
SKP-MI/VE
ab € 24,58*
Zubehör
GRUBER systeme
SRW 200
ab € 174,78*
Zubehör
GRUBER systeme
SRW 300
ab € 185,85*
Zubehör
GRUBER systeme
SRW 400
ab € 185,84*
Zubehör
GRUBER systeme
SRW 500
ab € 203,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.