Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild,HxBxT 210x297x28mm,f. DIN A4,hoch,Schild ESG,Rahmen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
685951
685951
685951
Artikel-Nr.:
     711-685951
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CR2921
EAN/GTIN:
     4044589057341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Wandschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 210 x 297 x 28 mm
  • passend für DIN A4 im Hochformat
  • Schild aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Wandschild, Namensschild, Türschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Serie:
CRISTALLO
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Wandschild
Höhe:
210 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
28 mm
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material Schild:
Einscheibensicherheitsglas
Material Rahmen:
Edelstahl
Gewicht:
1.399 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, wolk etagenwegweiser, etagenwegweiser, Hinweisschild, Info-Leiste, Info-Schild, Wandschild, Namensschild, Türschild, Personen-Leitsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 44,48*
€ 4,95*
ab € 33,35*
€ 44,48*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 41,80*
€ 55,74*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,27*
€ 66,65*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 69,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.