Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband,Tragl. einfach direkt 1000kg,Nutz L 1m,Polyester,violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
667676
667676
667676
667676
Artikel-Nr.:
     711-667676
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25103000015382
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband
  • Traglast einfach direkt 1000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 800 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 2000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • aus Polyester in violett
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Hub- und Hebegerät, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Hebeband
Traglast (einfach direkt):
1000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
800 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
2000 kg
Nutzlänge:
1 m
Kennfarbe:
violett
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband lila 1 m, bandseilhebeband 1m, hebeband, Anschlagmittel, Gurt, Hebezeug, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.