Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer,106l,HxBxT 580x550x550mm,Korpus PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
657049
657049
Artikel-Nr.:
     711-657049
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876044294
EAN/GTIN:
     0086876044294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 106 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 580 x 550 x 550 mm
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • hohe Stabilität durch Doppelrippenboden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Universalcontainer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
106 l
Höhe:
580 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
eckig
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststofftonne, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststofftonne grau, kunststofftonne, rechteckbehälter 106l, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 79,97*
€ 97,10*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 174,96*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,74*
€ 175,05*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.