Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer,75l,HxØ 580x495mm,Korpus PE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
656964
656964
Artikel-Nr.:
     711-656964
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876013436
EAN/GTIN:
     0086876013436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 75 l
  • Höhe x Durchmesser 580 x 495 mm
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • hohe Stabilität durch Doppelrippenboden
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Entsorgungsmittel:
Universalcontainer
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
75 l
Höhe:
580 mm
Durchmesser:
495 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
nestbar:
ja
Gewicht:
2.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, kunststoff-abfallbehälter lichtgrau, kunststoff abfallbehälter, abfallkorb kunststoff, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Fahrbarer Abfallcontainer, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff, Wertstofftrenner, Mistkübel, Misteimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 189,96*
Zubehör
Newell Brands
FG261960WHT
ab € 11,50*
Zubehör
Vepa Bins
0086876015492
ab € 115,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.