Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Super-Weithalsfass, 55l, HxD 495x410mm, Öffnung D 354mm, PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
626293
626293
Artikel-Nr.:
     711-626293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70 6942 971-626293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
superweithalsfass braun
Super-Weithalsfässer
aus schlagfestem Polyethylen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen), temperaturbeständig von -20 bis +80°C und UN-zugelassen. Äußerst große Öffnung für sehr leichtes Befüllen. Durch die Gummidichtung im plombierbaren Deckel ist der Inhalt wasser- und luftdicht verschlossen. Bei heißer Abfüllung sollte das Abfüllgut vor dem Verschließen der Fässer auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein. Leicht zu reinigen durch glatte Innenwände. Mit beidseitigen Handgriffen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Fass
Inhalt:
55 l
Form:
rund
Höhe:
495 mm
Durchmesser oben:
410 mm
Durchmesser Öffnung:
354 mm
Material:
Polyethylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
unterfahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
teilweise, bitte anfragen
Farbe:
braun
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass 55 liter, Fass aus Kunststoff, Tonnen, Fässer, Rundfässer, Rundbehälter, Lagerbehälter, Weithalsfässer, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Lager- und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG