Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Polsterstuhl, Schwinger, verchromt, Rundrohr, m. Armlehnen aus Integralschaum, Polster himbeer 014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
624924-0003
624924-0003
624924-0003
624924-0003
624924-0003
624924-0003
624924-0003
624924-0003
Artikel-Nr.:
     711-624924-0003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5950/10 AL-624924-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Polsterstapelstuhl
Polsterstuhl
Polsterstuhl
Sitz und Rücken:
- Sitz- und Rückenlehne gepolstert
- Mit ausgeprägte Sitzmulde
- Rückenpolster mit integrierter Bandscheibenstütze
- Stoffbezug aus 100% Polyacryl
Gestell:
- Stabiles Freischwingergestell aus Rundrohr Ø 22 mm, verchromt
- Mit Armlehnen aus Integralschaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Farbe Bezug:
wählbar
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Material Bezug:
Stoff
Rohrform:
rund
Sitzschale:
Sitz/ Rücken geteilt
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitzunterstützung:
Bandscheibensitz
Armlehnen:
starr
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rückenform:
gerade
Gewicht:
9.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwinger, Stahlrohrstuhl, stahlrohrstuhl freischwinger, stahlrohrstuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Schwingstuhl, Besprechungsgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5950/10 AL-624924-0001
ab € 168,22*
Ähnlich
k.A.
5950/10 AL-624924-0002
ab € 168,22*
Ähnlich
k.A.
5950/10 AL-624924-0004
ab € 168,22*
Ähnlich
k.A.
5950/10 AL-624924-0005
ab € 168,22*
Ähnlich
k.A.
5950/10 AL-624924-0006
ab € 168,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG