Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Polsterstuhl, Freischwinger, RAL7035, Rundrohr, m. Armlehnen aus Integralschaum, Polster blaubeer 019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
624811-0002
624811-0002
624811-0002
624811-0002
624811-0002
624811-0002
624811-0002
624811-0002
Artikel-Nr.:
     711-624811-0002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5150/10 AL-624811-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Polsterstuhl
Sitz und Rücken:
- Gepolsterte Sitz- und Rückenfläche
- Stoffbezug aus 100% Polyacryl
- Stabiles Freischwingergestell aus Rundrohr Ø 25 mm
Gestell:
- Mit Armlehnen aus Integralschaum

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Material Sitz:
Polyacryl
Farbe Sitz:
wählbar
Farbe Rücken:
wählbar
Gestellform:
Freischwinger
Farbe Gestell:
RAL7035 Lichtgrau
Material Gestell:
Stahl
Material Rücken:
Polyacryl
Rohrform:
rund
Sitzschale:
Sitz/ Rücken geteilt
Polsterung:
Sitz und Rücken
Sitzunterstützung:
keine
Armlehnen:
starr (Typ A)
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Oberfläche Gestell:
Kunststoffbeschichtung
Rückenform:
gerade
Farbausführung:
RAL7035 Lichtgrau
Gewicht:
9.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Holzschalenstuhl, Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Schwinger, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, besucherstuhl leder, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Tische und Stuhl, Schwingstuhl, Besprechungsgruppe, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5150/10 AL-624811-0001
ab € 135,95*
Ähnlich
k.A.
5150/10 AL-624811-0003
ab € 136,68*
Ähnlich
k.A.
5150/10 AL-624811-0004
ab € 136,89*
Ähnlich
k.A.
5150/10 AL-624811-0005
ab € 136,48*
Ähnlich
k.A.
5150/10 AL-624811-0006
ab € 136,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG