Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kettenständer, H 900mm, m. Beschwerung, Kunststoff, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
616788
616788
Artikel-Nr.:
     711-616788
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-13-0008
EAN/GTIN:
     4050576098686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Kettenständer
- Für den Inneneinsatz
- Ø 48 mm
- Achteckiger Kunststoffuß mit Beschwerung
- Abschlusskopf beidseitig mit Kettenhaken
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Absperrkette
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Einsatzort:
Indoor
Höhe:
900 mm
Abmessung Fuß:
280x280 mm
Fußausführung:
mit Beschwerung
Farbe Pfosten:
gelb/schwarz
Gewicht:
3.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrkettenpfosten, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stahlrohrpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 29,00*
€ 7,95*
ab € 25,45*
€ 29,14*
22 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 25,45*
€ 29,14*
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 30,37*
Lager 711
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mannus
KSS (840505)
ab € 1,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG